Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; low ESL,MLCC; 47nF; 50V; X7R; ±20%; SMD; 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-C0510X7R1H473MBC
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C0510X7R1H473M030BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 47nF
Betriebsspannung: 50V
Max. Rollendurchmesser: 178mm
Kondensator-Art: MLCC;low ESL
Gehäuse - mm: 0510
Gehäuse - Zoll: 0204
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15000
€ 6,90*
ab € 0,0377*
€ 0,0459*
2 Tage
27010
10
€ 14,99*
ab € 0,0394*
€ 0,1916*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 688,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.