Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 5,6nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C562K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C562K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 5,6nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C562K5RAC7867
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9461
10
€ 14,99*
ab € 0,044*
€ 0,1759*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0112*
€ 0,2199*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R9BB562
ab € 0,00334*
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX7R9BB562
ab € 0,00529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.