Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 560pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C561J5GAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C561J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 560pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C561J5GAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,015*
1 Tag
100000
10000
Frei Haus
ab € 0,0589*
€ 0,0912*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0116*
€ 0,4893*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.