Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C332K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C332K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C332K5RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00345*
€ 0,00649*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00868*
€ 0,20229*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20229*
€ 0,24073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03205*
€ 0,03814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03099*
€ 0,03688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01912*
€ 0,02275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00868*
€ 0,01033
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.