Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2uF; 10V; X5R; ±20%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C225M8PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C225M8PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 2,2µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C225M8PAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0438*
1 Tag
99844
10
€ 14,99*
ab € 0,034*
€ 0,1425*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0295*
€ 0,2702*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402MRX5R6BB225
ab € 0,00671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.