Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C224K9PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C224K9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C224K9PAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00678*
€ 0,01355*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,32*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 2,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402KRX5R5BB224
ab € 0,00354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.