Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 16V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C103K4RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C103K4RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C103K4RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
1 Tag
222930
10
€ 14,99*
ab € 0,00469*
€ 0,0202*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00315*
€ 0,02521*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02521*
€ 0,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02241*
€ 0,02667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00929*
€ 0,01106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00431*
€ 0,00513
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00315*
€ 0,00375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.