Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C102J5GACAUTO
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C102J5GACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30000
10000
Frei Haus
ab € 0,0113*
€ 0,022*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0203*
€ 0,1649*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK
C1005C0G1H102J050BA
ab € 0,0103*
Ähnlich
Kemet
C0402C102J5GACTU
ab € 0,00734*
Ähnlich
TDK
CGA2B2C0G1H102J050BA
ab € 0,0141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.