Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 132A; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 132A; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; THT; 600V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 132A; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-BYV410-600.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYV410-600,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB;SOT78
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 132A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,25...1,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.