Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 9A; 60ns; D2PAK,SOT404; Ifsm: 77A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 9A; 60ns; D2PAK,SOT404; Ifsm: 77A
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 9A; 60ns; D2PAK,SOT404; Ifsm: 77A
Artikel-Nr.:
     2805-BYV29B-600.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYV29B-600,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;SOT404
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 9A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 60ns
Strom im max. Impuls: 77A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.