Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 8A; 40ns; D2PAK,SOT404; Ufmax: 2,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 8A; 40ns; D2PAK,SOT404; Ufmax: 2,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 8A; 40ns; D2PAK,SOT404; Ufmax: 2,3V
Artikel-Nr.:
     2805-BYC8B-600.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYC8B-600,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;SOT404
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,3V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 40ns
Strom im max. Impuls: 60A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.