Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,3kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,3kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO41
Diode: Gleichrichter; THT; 1,3kV; 1A; Ammo Pack; Ifsm: 50A; DO41
Artikel-Nr.:
     2805-BY133-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BY133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Rückspannung max.: 1,3kV
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0487*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3441*
€ 0,40948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.