Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter; C,R14; Anz.Bat: 1; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter; C,R14; Anz.Bat: 1; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0
Behälter; C,R14; Anz.Bat: 1; Lötplättchen; schwarz; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-BXS001/1
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BXS001/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Hersteller: BULGIN
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -30...70°C
Dichtheitsklasse: IP67 (stirnseitig)
Ausgänge: Lötplättchen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe der Zelle: C;R14
Batterien Zubehör-Typ: Behälter
Batterieanzahl: 1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,71*
1
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 15,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 21,68*
2 Tage
67
1
€ 14,99*
ab € 25,53*
€ 39,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 45 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.