| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4573811 Herst.-Nr.: BXS001/1 EAN/GTIN: 4016139294483 |
| |
|
| | |
| Für Batteriegröße = C Anzahl von Zellen = 1 Montage = Schalttafel Typ = Batteriehalter Abmessungen = 61.4 x 33.6mm Kontakttyp = Lötanschluss Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PET, Nylon Kontaktmaterial = Messing
Zylinderbauform, Frontplatte gemäß IP67 abgedichtet. Schalttafeleinbau-Batteriehalter mit Frontplattenabdichtung nach IP67 2,8mm Lötfahnenklemmen Erhältlich in verschiedenen Batteriegrößen und Zellenanzahlen Schnelles und einfaches Auswechseln der Batterien Schraubkappe mit Fingerentriegelung Jeder Halter wird mit allen erforderlichen Dichtungen und Tüllen geliefert Die Gehäuse sind aus UL94V-0-Kunststoff geformt Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C Doppelzellenhalter haben einen zusätzlichen Stützpunkt, um das Gewicht zu verteilen Weitere Informationen: | | Für Batteriegröße: | C | Anzahl von Zellen: | 1 | Montage: | Schalttafel | Typ: | Batteriehalter | Abmessungen: | 61.4 x 33.6mm | Kontakttyp: | Lötanschluss | Gehäusematerial: | Glasfaserverstärktes PET, Nylon | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4573811, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BXS0011, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,09* | € 18,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 21,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 25,40* | € 39,42* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,80* | € 42,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|