Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 24VA; 115VACx2; 9V; 9V; 1333mA; 1333mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 24VA; 115VACx2; 9V; 9V; 1333mA; 1333mA
Transformator: überzogen; 24VA; 115VACx2; 9V; 9V; 1333mA; 1333mA
Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3950098
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 395 0098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 24VA
Äußere Abmessungen: 68,2x57,3x32mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,333A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 1333mA
Herstellerserie: BVUI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 20,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 22,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 96 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.