Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 24VA; 115VACx2; 12V; 12V; 1A; 1A; PCB; BVUI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3950091
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 395 0091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 24VA
Äußere Abmessungen: 68,2x57,3x32mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 1A
Herstellerserie: BVUI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 96 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.