Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 18VA; 115VACx2; 9V; 9V; 1A; 1A; PCB; BVUI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 18VA; 115VACx2; 9V; 9V; 1A; 1A; PCB; BVUI
Transformator: überzogen; 18VA; 115VACx2; 9V; 9V; 1A; 1A; PCB; BVUI
Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3940063
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 394 0063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 18VA
Äußere Abmessungen: 68,2x57,3x28,5mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 1A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 1A
Herstellerserie: BVUI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
€ 5,95*
ab € 11,36*
€ 19,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 20,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 96 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.