Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 115VACx2; 18V; 18V; 277mA; 277mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 115VACx2; 18V; 18V; 277mA; 277mA
Transformator: überzogen; 10VA; 115VACx2; 18V; 18V; 277mA; 277mA
Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3040159
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 304 0159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 53,4x44,6x28,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 18V
Sekundärspannung 2: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 277mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 277mA
Herstellerserie: BVUI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 13,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 15,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.