Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 115VACx2; 6V; 6V; 833mA; 833mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 115VACx2; 6V; 6V; 833mA; 833mA; PCB
Transformator: überzogen; 10VA; 115VACx2; 6V; 6V; 833mA; 833mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVUI3040019
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 304 0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 53,4x44,6x28,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,833A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,833A
Herstellerserie: BVUI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 28,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 635,83*
€ 756,6377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 626,25*
€ 745,2375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 620,01*
€ 737,8119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 602,83*
€ 717,3677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 569,66*
€ 677,8954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.