Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 115VACx2; 21V; 21V; 23mA; 23mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVUI210007
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 21 0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 1VA
Äußere Abmessungen: 33,4x28,9x14,9mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 21V
Sekundärspannung 2: 21V
Strom der Sekundärwicklung 1: 23mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 23mA
Herstellerserie: BVUI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.