Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 115VACx2; 3V; 3V; 166mA; 166mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVUI210001
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV UI 21 0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 1VA
Äußere Abmessungen: 33,8x29,3x14,9mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC x2
Sekundärspannung 1: 3V
Sekundärspannung 2: 3V
Strom der Sekundärwicklung 1: 166mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 166mA
Herstellerserie: BVUI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,79*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.