Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 22VA; 230VAC; 15V; 15V; 734mA; 734mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 22VA; 230VAC; 15V; 15V; 734mA; 734mA; PCB
Transformator: überzogen; 22VA; 230VAC; 15V; 15V; 734mA; 734mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI5431175
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 543 1175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 22VA
Äußere Abmessungen: 74x47,3x47,4mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Strom der Sekundärwicklung 1: 734mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 734mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.