Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 15VA; 230VAC; 15V; 15V; 500mA; 500mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 15VA; 230VAC; 15V; 15V; 500mA; 500mA; PCB
Transformator: überzogen; 15VA; 230VAC; 15V; 15V; 500mA; 500mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4831251
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 483 1251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 15VA
Äußere Abmessungen: 68,2x42,3x43,5mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,5A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,5A
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 32 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 96 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.