Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 12VA; 230VAC; 9V; 9V; 667mA; 667mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 12VA; 230VAC; 9V; 9V; 667mA; 667mA; PCB
Transformator: überzogen; 12VA; 230VAC; 9V; 9V; 667mA; 667mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4821238
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 482 1238
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 12VA
Äußere Abmessungen: 68,2x42,3x38,5mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,667A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 667mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 32 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 96 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.