Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 18V; 18V; 278mA; 278mA; PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 18V; 18V; 278mA; 278mA; PCB
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 18V; 18V; 278mA; 278mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4811328
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 481 1328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 50,7x42,7x34,6mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 18V
Sekundärspannung 2: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 278mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 278mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,9125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,90*
€ 430,661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,00*
€ 406,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,12*
€ 392,8428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,84*
€ 385,3696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 298,25*
€ 354,9175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.