Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 21V; 477mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 21V; 477mA; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 21V; 477mA; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4811273
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 481 1273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 68,2x42,3x34,6mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 21V
Strom der Sekundärwicklung 1: 477mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 112 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.