Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 18V; 18V; 278mA; 278mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 18V; 18V; 278mA; 278mA; PCB
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 18V; 18V; 278mA; 278mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4811192
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 481 1192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 68,2x42,3x34,6mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 18V
Sekundärspannung 2: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 278mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 278mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 32 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 96 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.