Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 12V; 12V; 250mA; 250mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 12V; 12V; 250mA; 250mA; PCB
Transformator: überzogen; 6VA; 230VAC; 12V; 12V; 250mA; 250mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI4221225
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 422 1225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 6VA
Äußere Abmessungen: 63,7x37,2x32,3mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,25A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 250mA
Herstellerserie: BVEI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
98
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 9,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 10,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 21 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 105 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.