Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 3,2VA; 230VAC; 18V; 178mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 3,2VA; 230VAC; 18V; 178mA; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 3,2VA; 230VAC; 18V; 178mA; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3062074
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 306 2074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 3,2VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x34mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 178mA
Wärmeklasse: Ta40/F
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.