Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,3VA; 500VAC; 18V; 128mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2,3VA; 500VAC; 18V; 128mA; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 2,3VA; 500VAC; 18V; 128mA; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3052100
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 305 2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,3VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x29,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 500V AC
Sekundärspannung 1: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 128mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.