Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,8VA; 220VAC; 12V; 233mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2,8VA; 220VAC; 12V; 233mA; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 2,8VA; 220VAC; 12V; 233mA; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3052078
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 305 2078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 2,8VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x29,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 220V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 233mA
Wärmeklasse: Ta40/F
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.