Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1,9VA; 230VAC; 24V; 79mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1,9VA; 230VAC; 24V; 79mA; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 1,9VA; 230VAC; 24V; 79mA; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3032100
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 303 2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 1,9VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x23,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 24V
Strom der Sekundärwicklung 1: 79mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.