Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1,9VA; 230VAC; 7,5V; 7,5V; 126mA; 126mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1,9VA; 230VAC; 7,5V; 7,5V; 126mA; 126mA
Transformator: überzogen; 1,9VA; 230VAC; 7,5V; 7,5V; 126mA; 126mA
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3032095
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 303 2095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 1,9VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x23,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 7,5V
Sekundärspannung 2: 7,5V
Strom der Sekundärwicklung 1: 126mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Strom der Sekundärwicklung 2: 126mA
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.