Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1,5VA; 230VAC; 15V; 100mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3022023
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 302 2023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 1,5VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x21,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 15V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,1A
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.