Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1,8VA; 230VAC; 9V; 9V; 100mA; 100mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3022006
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 302 2006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 1,8VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x21,8mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,1A
Wärmeklasse: Ta40/F
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,1A
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.