Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,7VA; 230VAC; 18V; 39mA; PCB; BVEI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,7VA; 230VAC; 18V; 39mA; PCB; BVEI
Transformator: überzogen; 0,7VA; 230VAC; 18V; 39mA; PCB; BVEI
Artikel-Nr.:
     2805-BVEI3013592
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV EI 301 3592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 0,7VA
Äußere Abmessungen: 32,5x27,5x15,2mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 18V
Strom der Sekundärwicklung 1: 39mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BVEI
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.