Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,6VA; 230VAC; 9V; 66mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,6VA; 230VAC; 9V; 66mA; PCB
Transformator: überzogen; 0,6VA; 230VAC; 9V; 66mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-BV302S09006
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     BV302S09006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: ZETTLER
Montage: PCB
Leistung: 0,6VA
Äußere Abmessungen: 32,8x27,8x15,4mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 9V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 66mA
Wärmeklasse: T 70B
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.