Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,5VA; 115VAC; 9V; 56mA; PCB; BV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,5VA; 115VAC; 9V; 56mA; PCB; BV
Transformator: überzogen; 0,5VA; 115VAC; 9V; 56mA; PCB; BV
Artikel-Nr.:
     2805-BV2020183
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV 202 0183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 0,5VA
Äußere Abmessungen: 22,6x21,7x19mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 115V AC
Sekundärspannung 1: 9V
Strom der Sekundärwicklung 1: 56mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BV
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 44 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 88 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.