Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 0,35VA; 400VAC; 6V; 58mA; PCB; BV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 0,35VA; 400VAC; 6V; 58mA; PCB; BV
Transformator: überzogen; 0,35VA; 400VAC; 6V; 58mA; PCB; BV
Artikel-Nr.:
     2805-BV2020168
Hersteller:
     Hahn
Herst.-Nr.:
     BV 202 0168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: HAHN
Montage: PCB
Leistung: 0,35VA
Äußere Abmessungen: 22,6x21,7x19mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-6:2000;UL 5085-1;UL 5085-3
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 400V AC
Sekundärspannung 1: 6V
Strom der Sekundärwicklung 1: 58mA
Wärmeklasse: Ta70C/B
Herstellerserie: BV
Weitere Suchbegriffe: trafo hahn, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 88 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.