Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 1112N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 1112N
Kabelbinder; L: 840mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 1112N
Artikel-Nr.:
     2805-BUZ74-840
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     BUZ74-840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
raychem kabelbinder
Hersteller: RAYCHEM RPG
Farbe: natürlich;Stahl
Länge: 840mm
Stärke: 0,25mm
Breite der Kabelbinder: 7,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: AISI 304 Edelstahl
Schlingendurchmesser max.: 253mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Ausführung: mit einem Kugelverschluss;gewellt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.