Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Auslösungsmodul desThyristors; Klemmleiste; EZYTrigger™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Auslösungsmodul desThyristors; Klemmleiste; EZYTrigger™
Modul: Auslösungsmodul desThyristors; Klemmleiste; EZYTrigger™
Artikel-Nr.:
     2805-BT414-22
Hersteller:
     BSR CONTROLS
Herst.-Nr.:
     BT414-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
Hersteller: BSR CONTROLS
Betriebstemperatur: -20...85°C
Betriebsspannung: 690V
Ausgangs-Art: Treiber des Thyristors
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: active trigger unit ATU;fiber optic trigger
Steuerstrom: 12mA
Elektrische Montage: Klemmleiste
Modul-Typ: Auslösungsmodul desThyristors
Technologie: EZYTrigger™
Spannungsklasse: 2,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.