Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon; schwarz; Bluetooth 4.2 + EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon; schwarz; Bluetooth 4.2 + EDR
Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon; schwarz; Bluetooth 4.2 + EDR
Artikel-Nr.:
     2805-BT0046
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Schnittstelle: HFP 1.6;HSP 1.2
Aufladezeit: 1,5h
Betriebsdauer: 5h
Computer Zubehör-Typ: kabellose Kopfhörer mit Mikrofon
Ausführung: Bluetooth 4.2 + EDR
Bereich: 10m
Betriebsdauer des Akku: ~110h
Batterie/Akku: Akku Li-Po 3,7V 70mAh x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 8,95*
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,11*
€ 8,96*
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 10,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 15,52*
2 Tage
3
€ 10,00*
ab € 22,36*
€ 30,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.