Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; NC; Topen: 160°C; Tclos: 130°C; 10A; 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; NC; Topen: 160°C; Tclos: 130°C; 10A; 250VAC
Sensor: Thermostat; NC; Topen: 160°C; Tclos: 130°C; 10A; 250VAC
Artikel-Nr.:
     2805-BT-H160H
Hersteller:
     PROFFUSE
Herst.-Nr.:
     BT-H160H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: PROFFUSE
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: 6,3mm Steckverbinder
Sensoreneigenschaften: Horizontalverbinder Ableitung
Öffnungstemperatur: 160°C
Schließtemperatur: 130°C
Sensoren-Typ: Thermostat
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.