Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelstumpfförmig; 2mm; doppellagige Vernickelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 2mm; doppellagige Vernickelung
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 2mm; doppellagige Vernickelung
Artikel-Nr.:
     2805-BST-900M-T-LF-2C
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     900M-T-2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Hersteller: BEST
Lötspitzen-Typ: elektrische Lötkolben
Form der Lötspitze: kegelstumpfförmig
Abmessungen der Lötspitze: 2mm
Eigenschaften des Lötgerätes: doppellagige Vernickelung
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: BST-102C;BST-938;BST-939;BST-939D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.