Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1mm; doppellagige Vernickelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1mm; doppellagige Vernickelung
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1mm; doppellagige Vernickelung
Artikel-Nr.:
     2805-BST-900M-T-LF-1C
Hersteller:
     Best
Herst.-Nr.:
     900M-T-1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Hersteller: BEST
Lötspitzen-Typ: elektrische Lötkolben
Form der Lötspitze: kegelstumpfförmig
Abmessungen der Lötspitze: 1mm
Eigenschaften des Lötgerätes: doppellagige Vernickelung
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: BST-102C;BST-938;BST-939;BST-939D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.