Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-1-150 Herst.-Nr.: 1-150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Material der Spitze: Keramik Werkzeugset-Typ: Abgleichschraubendreher Verpackungs-Art: Etui Anzahl im Set/Package: 7Stk. Schlitzschraubendreher (Maße der Spitze | L. Spitze | L. ges.): 2mm | 130mm | 175mm;3mm | 40mm | 85mm;3mm | 130mm | 175mm;3mm | 180mm | 225mm;3,5mm | 130mm | 175mm;4mm | 40mm | 85mm;4mm | 130mm | 175mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-esd-schraubendreher-satz bernstein, schlitz-esd-schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz 7-teilig |
| | |
| |