Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; BRAVO; 13dBm; FM Transceiver; 868MHz; 1km


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BRAVO-ARD
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     BRAVO-ARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RF SOLUTIONS
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 868MHz
Bereich: 1km
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Sendestärke: 13dBm
Herstellerserie: BRAVO
Modul-Art: FM Transceiver
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RF SOL:
RF SOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.