Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 3A; Ifsm: 50A; BR-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 3A; Ifsm: 50A; BR-3
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 50V; If: 3A; Ifsm: 50A; BR-3
Artikel-Nr.:
     2805-BR305
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     BR305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: BR-3
Ausgänge: Draht Ø0,9mm
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kunststoffgehäuse
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,279*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.