Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 9mm
Sonde: Inspektionskamera-Sonde; L: 1m; Durchm.Sonde: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-BR-9CAM
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     BR-9CAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Hersteller: EXTECH
Leitungslänge: 1m
Passendes Zubehör: BR200;BR250-2
Sondendurchmesser: 9mm
Messsonden-Typ: Inspektionskamera-Sonde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 128,92*
€ 157,84*
Frei Haus
ab € 134,10*
€ 164,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.