Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; battery monitor; cell balancing function; 3.3V; TSSOP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; battery monitor; cell balancing function; 3.3V; TSSOP30
IC: PMIC; battery monitor; cell balancing function; 3.3V; TSSOP30
Artikel-Nr.:
     2805-BQ7693006DBT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ7693006DBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP30
Versorgungsspannung: 6...25V DC
Ausgangsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Interface: I2C
Akkuanzahl: 6-10 Li-Ion / Li-Po
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: cell balancing function
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Batteriestandsanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.